Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHWENKRAHMEN 120° 25/29HE 600L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHWENKRAHMEN 120° 25/29HE 600L
SCHWENKRAHMEN 120° 25/29HE 600L
Artikel-Nr.:
     337-26.18.6339
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     21630670
EAN/GTIN:
     4036088465437
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Schwenkrahmen
schroff schwenkrahmen
Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Bruttogewicht:
18,248
Weitere Suchbegriffe: gehäuse, zubehör
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 232,53*
€ 278,25*
Lager 337
Frei Haus
ab € 233,34*
€ 278,28*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,28*
€ 331,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,13*
€ 328,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,89*
€ 315,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,34*
€ 305,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,34*
€ 277,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
24630-001
ab € 28,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.