Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF TUER 9HE PERFOR.RAL7021


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF TUER 9HE PERFOR.RAL7021
SCHROFF TUER 9HE PERFOR.RAL7021
Artikel-Nr.:
     337-26.18.9903
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     25230082
EAN/GTIN:
     4036088089893
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Verteilertür
verteilertür

Perforierte Stahltür, für Novastar, 9 HE, RAL 7021

Perforierte Türen ermöglichen 60 % Belüftung und damit eine bessere passive Kühlung. Front-und rückseitig montierbar. Perforiert (60 % Luftdurchtrittsöffnung). Öffnungswinkel 180°. Schloss mit Schlüssel (2233x)

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
19"-Zubehör
Farbe:
grau
Höheneinheiten:
9 HE
RAL-Farbe:
RAL 7021 Schwarzgrau
Höhe:
421.75 mm
Breite:
553 mm
Gewicht:
3.1 kg
Verpackungshöhe:
0 mm
Verpackungsbreite:
0 mm
Verpackungstiefe:
0 mm
Paketgewicht:
3.1 kg
Bruttogewicht:
3,1
Weitere Suchbegriffe: Perforated, schroff, 25230082, Steel, RAL7021, Door, 9U, nvent, Novastar, 25230-082
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 108,73*
€ 136,72*
Lager 337
Frei Haus
ab € 109,09*
€ 136,74*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,74*
€ 162,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,32*
€ 161,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,36*
€ 155,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,36*
€ 149,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,09*
€ 129,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
60127-018
ab € 3,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.