Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CONTEG DP-01-VENT 19"-Durchführungspanel 1 HE, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CONTEG DP-01-VENT 19"-Durchführungspanel 1 HE, schwarz
CONTEG DP-01-VENT 19"-Durchführungspanel 1 HE, schwarz
CONTEG DP-01-VENT 19"-Durchführungspanel 1 HE, schwarz
CONTEG DP-01-VENT 19"-Durchführungspanel 1 HE, schwarz
Artikel-Nr.:
     337-26.20.5086
Hersteller:
     Conteg
Herst.-Nr.:
     DP-01-VENT-H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rackmount
Technik
19 Zoll
19-Zoll
  • 19"-Durchführungspanel 1 HE zur Kabeldurchführung
Weitere Informationen:
Hersteller:
Conteg
Produktgruppe:
19"-/10"-Kabelmanagement
Produkttyp:
Kabelführung
Farbe:
schwarz
Zur Montage benötigte 19"-Ebenen:
1
Holmontage:
nein
Benötigte Einbauhöhe:
1 HE
Kabelführung:
19"
Anzahl Kabelösen:
2
Gewicht:
222.75 g
Verpackungshöhe:
30 mm
Verpackungsbreite:
80 mm
Verpackungstiefe:
510 mm
Paketgewicht:
0.229 kg
Bruttogewicht:
0,229
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.89
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.