Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CONTEG Kunststoffrangierkanal 42 HE für Verteilerschränke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CONTEG Kunststoffrangierkanal 42 HE für Verteilerschränke
CONTEG Kunststoffrangierkanal 42 HE für Verteilerschränke
CONTEG Kunststoffrangierkanal 42 HE für Verteilerschränke
CONTEG Kunststoffrangierkanal 42 HE für Verteilerschränke
Artikel-Nr.:
     337-26.20.5092
Hersteller:
     Conteg
Herst.-Nr.:
     DP-VP-VR-42-H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rackmount
Technik
19 Zoll
19-Zoll

  • Vertikal Kabelmanagement für die geordnete und verdeckte Kabelführung im Schrank
  • Geeignet für Schrankserie ROF, RSL und REV mit 800 mm Breite
  • Für Schrankhöhe: 42 HE. Andere Ausführungen auf Anfrage!
  • Kanal: 80 x 60 mm
  • Kanal wird für leichtere Montage geteilt
  • Montage an der Frontseite der vertikalen Profilschiene
  • Inklusive Montageschraubensatz M4x10
  • Oval Öffnungen am Kanalboden zur zusätzlichen Kabelführungsmöglichkeit

  • Bitte separat bestellen:
Halterung 26.20.5094 für Rangierkanal

Weitere Informationen:
Hersteller:
Conteg
Produktgruppe:
19"-/10"-Kabelmanagement
Produkttyp:
Kabelführung
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
Montageschraubensatz M4x10
Zur Montage benötigte 19"-Ebenen:
1
Holmontage:
ja
Benötigte Einbauhöhe:
42 HE
Gewicht:
1100.44 g
Verpackungshöhe:
100 mm
Verpackungsbreite:
100 mm
Verpackungstiefe:
1850 mm
Paketgewicht:
0.968 kg
Bruttogewicht:
0,968
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,60*
€ 78,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,80*
€ 77,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,31*
€ 72,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,36*
€ 69,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,05*
€ 66,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,31*
€ 58,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.