Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19"-Gestell 42 HE, 2000x560x123mm, auf Sockel montierbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
19"-Gestell 42 HE, 2000x560x123mm, auf Sockel montierbar
19"-Gestell 42 HE, 2000x560x123mm, auf Sockel montierbar
19"-Gestell 42 HE, 2000x560x123mm, auf Sockel montierbar
19"-Gestell 42 HE, 2000x560x123mm, auf Sockel montierbar
Artikel-Nr.:
     337-26.50.9307
Hersteller:
     Apra
Herst.-Nr.:
     58-2101-15
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
582-101-15
APRANET
19Zoll
19""Wandschrank

APRA 19"-Gestell 42HE 200 x 56 x 12 cm Sockelmontage

  • Flexible Alternative zu einem 19"-Schrank
  • Geeignet bei häufigem Zugriff auf 19"-Einbaugeräte, z.B. in Labors, Entwicklung- und Testabteilungen, oder zum Einsatz in klimatisierten und gesicherten Technikräumen
  • Material: Stahlblech
  • 19"-Gestell, bestehend aus zwei 19"-Rahmen von je 21 HE
  • Das gesamte 19"-Verteilergestell (26.50.9305) besteht aus zwei 19"-Rahmen von je 21 HE und einem stabilen Sockel, auf dem auch noch eine zweite 19"-Ebene (26.50.9307) installiert werden kann.
  • Hinweis: Abbildung ähnlich!

  • Weiteres optionales Zubehör:
19"-Fachboden 3 HE 26.51.0009, Stellfläche 425 x 350 mm, Tragkraft max. 15 kg

Weitere Informationen:
Hersteller:
apraNET
Produktgruppe:
19"-/10"-Technik
Produkttyp:
19"-Zubehör mechanisch
Höheneinheiten:
42 HE
Serverschrank:
nein
Abmessungen (HxBxT) ohne Sockel:
2000 x 560 x 123 mm
Schutzart (IP Code):
IP00
Belüftung:
passiv
Justierfüsse:
nein
Farbe (Schrankgestell):
RAL 7035 Lichtgrau
Höhe:
2000 mm
Breite:
560 mm
Tiefe:
132 mm
Verpackungshöhe:
400 mm
Verpackungsbreite:
600 mm
Verpackungstiefe:
1000 mm
Paketgewicht:
24.5 kg
Bruttogewicht:
24,5
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 227,09*
€ 271,32*
13 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 245,24*
€ 292,04*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,32*
€ 322,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,97*
€ 321,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,76*
€ 304,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,13*
€ 296,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,09*
€ 270,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apra
31-5810-00
ab € 31,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.