Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VariIT 501 Wandverteiler "700" 15HE, 750x600x700mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VariIT 501 Wandverteiler "700" 15HE, 750x600x700mm
VariIT 501 Wandverteiler "700" 15HE, 750x600x700mm
VariIT 501 Wandverteiler "700" 15HE, 750x600x700mm
VariIT 501 Wandverteiler "700" 15HE, 750x600x700mm
VariIT 501 Wandverteiler "700" 15HE, 750x600x700mm
Artikel-Nr.:
     337-26.51.4310
Hersteller:
     Apra
Herst.-Nr.:
     501-715-15
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Wandgehäuse

Das VariIT 501 Gehäuse- und Schranksystem wurde entwickelt für den flexiblen Einsatz in Industrie- und Büroumgebungen. Es umfasst sowohl Wand- als auch kleinere Standverteiler.

  • Optimale Zugänglichkeit durch abnehmbare Verkleidungsteile
  • Stabile geschweißte Rahmenkonstruktion
  • Alternativ mit Türen (Dreipunkt-Verriegelung; Schwenkhebelgriff) oder Hauben (Vorreiber-Verschluss) erhältlich; bei Varianten mit Haube lässt sich die 19“-Ebene vorversetzen
  • Flachdach mit vorperforierten Ausbrüchen zur Kabeleinführung oder für Lüftermodul-Aufnahme
  • In RAL 7035 (lichtgrau) erhältlich
  • Flexibel zusammenstellbar; großes Sortiment an Zubehörteilen

Wandverteilergehäuse "700"

  • Grundgehäuse verschweißt, T = 700 mm
  • 19”-Ebene 15 HE, vorne montiert
  • Sichttür mit Schwenkhebelverschluss
  • Seitenwände geschlossen
  • Rückwand geschlossen
  • Wandhalterungsset
  • Kabeleinführung im Dach und Bodenbereich möglich
  • Bürstensatz zur Kabeleinführung im Dachblech / Breakouts
  • Erdungsset
  • 19”-Schraubenset M 5 (50-fach)
Weitere Informationen:
Hersteller:
apraNET
Produktgruppe:
19"-/10"-Schränke
Produkttyp:
19"-Wandgehäuse
Farbe:
grau
Höheneinheiten:
15 HE
Unterstützte Maximal-Racktiefe:
550 mm
Serverschrank:
nein
Mit Sockel:
nein
Sockel mit Kippschutz:
nein
Abmessungen (HxBxT) ohne Sockel:
750 x 600 x 700 mm
Schutzart (IP Code):
IP20
Fronttür:
Glastür mit Rahmen
Rückseite:
Stecktür
Seitenwände:
Stecktür
19"-Ebene:
vorne
Dach:
Kabeleinführung möglich
Bodenbereich:
geschlossen
Erdungsset montiert:
ja
Lüfter nachrüstbar:
ja
Farbe (Schrankgestell):
RAL 7035 Lichtgrau
Farbe (Verkleidungsteile):
RAL 7035 Lichtgrau
RAL-Farbe:
RAL 7035 Lichtgrau
Höhe:
750 mm
Breite:
600 mm
Tiefe:
700 mm
Verpackungshöhe:
850 mm
Verpackungsbreite:
800 mm
Verpackungstiefe:
800 mm
Paketgewicht:
54 kg
Bruttogewicht:
54
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.96
Weitere Suchbegriffe: Wandverteiler, wandgehäuse 19, wandgehäuse, 19 zoll wandverteiler 15 he, LANSchrank, Rackmount, LANWandSchrank, 19""Wandschrank, Schaltschrank, Netzwerkschrank, 19 Technik, Wallcabinets, VarIT 501, LANWandgehäuse, APRANET, 19Zoll, 19""Wandschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 684,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 816,46*
€ 971,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 803,93*
€ 956,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 760,62*
€ 905,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 732,58*
€ 871,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 684,31*
€ 814,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.