Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMI-One Monitoring-System, Verteiler 3fach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EMI-One Monitoring-System, Verteiler 3fach
EMI-One Monitoring-System, Verteiler 3fach
EMI-One Monitoring-System, Verteiler 3fach
Artikel-Nr.:
     337-26.51.5213
Hersteller:
     Apra
Herst.-Nr.:
     925-394-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll
APRANET
Schrankzubehoer
92-5394-00

Das EMI-One System ist eine Komplettlösung zur Überwachung verschiedenster Umweltparameter und kann gleichzeitig den Zutritt regeln und kontrollieren. Die Konfiguration des Zutrittskontroll- und Monitoring-Systems EMI-One erfolgt schnell und einfach über eine Web-Oberfläche.

  • Standardleitungslänge 0,5 m

Schranküberwachungssystem EMI One - Das neue “Rundum-Sorglos-Paket” für die Sicherheit Ihrer IT

✔ kompakte Bauform

✔ komfortable Verkabelung durch plug & play Technik

✔ Sensoren zur Überwachung aller gängigen Umgebungseinflüsse

✔ elektronische Zutrittskontrolle

✔ Alarmierung per SNMP Trap / SMS / E-Mail

✔ Durch die Eingabemöglichkeit von mehreren Schwellenwerten ist eine Voralarmierung gegeben. So können Störungen früher erkannt und behoben und ein möglicher Systemausfall verhindert werden.

✔ Der übersichtliche Webbrowser ermöglicht eine schnelle und einfache Konfiguration des Systems

Weitere Informationen:
Hersteller:
apraNET
Produktgruppe:
IP Überwachung
Produkttyp:
Schranküberwachungssystem
Verpackungshöhe:
90 mm
Verpackungsbreite:
130 mm
Verpackungstiefe:
240 mm
Paketgewicht:
0.125 kg
Bruttogewicht:
0,125
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.98
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apra
925-300-00
ab € 313,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.