Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMI-One Monitoring-System, Grundmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EMI-One Monitoring-System, Grundmodul
EMI-One Monitoring-System, Grundmodul
EMI-One Monitoring-System, Grundmodul
EMI-One Monitoring-System, Grundmodul
EMI-One Monitoring-System, Grundmodul
Artikel-Nr.:
     337-26.51.5200
Hersteller:
     Apra
Herst.-Nr.:
     925-300-00
EAN/GTIN:
     5901698874247
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19-Zoll
19"-Zubehör
19Zoll
Raumüberwachung

Das EMI-One System ist eine Komplettlösung zur Überwachung verschiedenster Umweltparameter und kann gleichzeitig den Zutritt regeln und kontrollieren. Die Konfiguration des Zutrittskontroll- und Monitoring-Systems EMI-One erfolgt schnell und einfach über eine Web-Oberfläche.

Dieses Modul ist zur Erfassung und Auswertung von verschiedenen Umweltbedingungen wie Temperatur, Feuchtigkeit, Rauch usw. vorgesehen. Zusätzlich sind diverse Griffsteuerungen möglich.
  • Kommunikation über den Ethernet-Standard (100 Base-TX)
  • 4x Analogeingänge mit 12 V Versorgung für Sensoren und Sabotageerkennung
  • 4x 12 V Ausgänge zum direkten Ansteuern von Peripheriegeräten
  • Sensoren: 2 Steckbuchsen für digitale Temperatur- und Temperatur- / Feuchtigkeitssensoren (Combo)
  • Unterstützung anderer Sensoren mit Binärausgang
  • Zugangskontrolle: Unterstützung von Zutrittskartenleser (RFID), die im UNIQUE, MIFARE, HID oder HITAG Standard betrieben werden

Schranküberwachungssystem EMI One - Das neue “Rundum-Sorglos-Paket” für die Sicherheit Ihrer IT

✔ kompakte Bauform

✔ komfortable Verkabelung durch plug & play Technik

✔ Sensoren zur Überwachung aller gängigen Umgebungseinflüsse

✔ elektronische Zutrittskontrolle

✔ Alarmierung per SNMP Trap / SMS / E-Mail

✔ Durch die Eingabemöglichkeit von mehreren Schwellenwerten ist eine Voralarmierung gegeben. So können Störungen früher erkannt und behoben und ein möglicher Systemausfall verhindert werden.

✔ Der übersichtliche Webbrowser ermöglicht eine schnelle und einfache Konfiguration des Systems

Weitere Informationen:
Hersteller:
apraNET
Produktgruppe:
IP Überwachung
Produkttyp:
Schranküberwachungssystem
Farbe:
schwarz
Verpackungshöhe:
70 mm
Verpackungsbreite:
160 mm
Verpackungstiefe:
220 mm
Paketgewicht:
0.337 kg
Bruttogewicht:
0,337
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.98
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 313,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 369,38*
€ 439,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 361,21*
€ 429,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 352,60*
€ 419,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 345,18*
€ 410,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 313,02*
€ 372,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apra
925-454-00
ab € 266,48*
Zubehör
Apra
925-374-00
ab € 143,69*
Zubehör
Apra
925-368-00
ab € 70,05*
Zubehör
Apra
925-363-00
ab € 25,01*
Zubehör
Apra
925-360-00
ab € 27,29*
Zubehör
Apra
925-364-00
ab € 25,55*
Zubehör
Apra
925-394-00
ab € 13,12*
Zubehör
Apra
925-369-00
ab € 52,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.