Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMI-One Monitoring-System, Relais 12 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EMI-One Monitoring-System, Relais 12 V
EMI-One Monitoring-System, Relais 12 V
EMI-One Monitoring-System, Relais 12 V
Artikel-Nr.:
     337-26.51.5214
Hersteller:
     Apra
Herst.-Nr.:
     925-363-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
92536300
19 Zoll
APRANET
Schrankzubehoer

Das EMI-One System ist eine Komplettlösung zur Überwachung verschiedenster Umweltparameter und kann gleichzeitig den Zutritt regeln und kontrollieren. Die Konfiguration des Zutrittskontroll- und Monitoring-Systems EMI-One erfolgt schnell und einfach über eine Web-Oberfläche.

  • Mit dem Relais ist die Steuerung von Geräten mit höherer Spannung möglich (z.B. Lüfter oder Leuchtmittel)
  • Spulennennspannung: 12 VAC, 12 VDC
  • Schaltspannung: max. 250 VAC
  • Betriebsstrom: max. 16 A
  • Standardleitungslänge 2,5 m

Schranküberwachungssystem EMI One - Das neue “Rundum-Sorglos-Paket” für die Sicherheit Ihrer IT

✔ kompakte Bauform

✔ komfortable Verkabelung durch plug & play Technik

✔ Sensoren zur Überwachung aller gängigen Umgebungseinflüsse

✔ elektronische Zutrittskontrolle

✔ Alarmierung per SNMP Trap / SMS / E-Mail

✔ Durch die Eingabemöglichkeit von mehreren Schwellenwerten ist eine Voralarmierung gegeben. So können Störungen früher erkannt und behoben und ein möglicher Systemausfall verhindert werden.

✔ Der übersichtliche Webbrowser ermöglicht eine schnelle und einfache Konfiguration des Systems

Weitere Informationen:
Hersteller:
apraNET
Produktgruppe:
IP Überwachung
Produkttyp:
Schranküberwachungssystem
Bruttogewicht:
0
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.98
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,84*
€ 41,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,59*
€ 41,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,43*
€ 38,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,38*
€ 37,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,70*
€ 35,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,07*
€ 29,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apra
925-300-00
ab € 313,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.