Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 339-CH649A Herst.-Nr.: CH649A EAN/GTIN: 0885631448342 |
| |
|
| | |
| Angaben zum Produkt: Originalmaterial Kapazität: Passt auch in: HP DesignJet T 7100, HP DesignJet T 7100 42 inch, HP DesignJet T 7100 60 inch, HP DesignJet T 7200
Kompatible Geräte: | | HP: | DesignJet T 7100; DesignJet T 7100 42 inch; DesignJet T 7100 60 inch; DesignJet T 7100 Series; DesignJet T 7200 |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laserdruckerwartungs-Kit, Druckerpatrone, Druckerpatronen, Druckertinte, Inkjet-Patrone, Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, Druckerkopf, Druckkopf, Druckerpatrone Hewlett-Packard, HP Druckerpatrone, HP Tinte, Hewlett-Packard Druckerpatrone, Hewlett-Packard Tinte, Inkjet-Patrone Hewlett-Packard, Tinte HP, Tinte Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone Hewlett-Packard, Resttintenbehälter, Tintensammelbehälter, Wartungseinschub, Wartungspatrone, druckerpatronen hp, druckkopf, HP CH649A, HP DesignJet T 7100, HP DesignJet T 7100 42 inch, HP DesignJet T 7100 60 inch, HP DesignJet T 7200 |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 70,55* | € 88,96* | | | | | 20 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 72,40* | € 91,51* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 73,21* | € 92,18* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 72,97* | € 92,45* | | | | Lager 339 | | | | | | € 4,15* | ab € 73,28* | € 93,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 339 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 339 | | Versand: Lager 339 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,15* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 339 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|