Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 339-EPLT18MK Herst.-Nr.: C9153A EAN/GTIN: 5052179898099 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Angaben zum Produkt: Originalmaterial Kapazität: ca. 350.000 A4-Seiten bei 5% Passt auch in: Canon LBP-5060, HP LaserJet 9000, HP LaserJet 9000 DN, HP LaserJet 9000 HNF, HP LaserJet 9000 HNS, HP LaserJet 9000 L MFP, HP LaserJet 9000 MFP, HP LaserJet 9000 N, HP LaserJet 9040, HP LaserJet 9040 DN, HP LaserJet 9040 MFP, HP LaserJet 9040 N, HP LaserJet 9050, HP LaserJet 9050 DN, HP LaserJet 9050 MFP, HP LaserJet 9050 N, HP LaserJet M 9040 MFP, HP LaserJet M 9050 MFP, Troy 9000 Micr EX, Troy 9000 Micr EX Secure
Kompatible Geräte: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | HP: | LaserJet 9000; LaserJet 9000 DN; LaserJet 9000 HNF; LaserJet 9000 HNS; LaserJet 9000 L MFP; LaserJet 9000 MFP; LaserJet 9000 N; LaserJet 9040; LaserJet 9040 DN; LaserJet 9040 MFP; LaserJet 9040 N; LaserJet 9040 Series; LaserJet 9050; LaserJet 9050 DN; LaserJet 9050 MFP; LaserJet 9050 N; LaserJet 9050 Series; LaserJet M 9040 MFP; LaserJet M 9050 MFP | Troy: | 9000 Micr EX; 9000 Micr EX Secure; 9000 Series | Canon: | LBP -5060 |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (8) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,50* | ab € 581,13* | € 642,44* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 339 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,15* | ab € 572,97* | € 642,98* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 580,84* | € 645,22* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 30 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 607,66* | € 668,55* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 1,95* | ab € 622,70* | € 684,38* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 339 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 339 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 339 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,15* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 339 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|