Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 643-173591 Herst.-Nr.: C9153A EAN/GTIN: 725184846687 |
| |
|
| | |
| HP Wartungskit 350.000 S. ca. 350.000 Seiten, f. LJ 90xx
Kompatible Geräte: | | HP: | LaserJet 9000; LaserJet 9000 DN; LaserJet 9000 HNF; LaserJet 9000 HNS; LaserJet 9000 L MFP; LaserJet 9000 MFP; LaserJet 9000 N; LaserJet 9040; LaserJet 9040 DN; LaserJet 9040 MFP; LaserJet 9040 N; LaserJet 9040 Series; LaserJet 9050; LaserJet 9050 DN; LaserJet 9050 MFP; LaserJet 9050 N; LaserJet 9050 Series; LaserJet M 9040 MFP; LaserJet M 9050 MFP | Troy: | 9000 Micr EX; 9000 Micr EX Secure; 9000 Series | Canon: | LBP -5060 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 446,78* | € 489,60* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 458,21* | € 501,43* | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,15* | ab € 460,99* | € 511,04* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 578,07* | € 626,28* | | | | Lager 643 | | | | | | Frei Haus | ab € 581,12* | € 632,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 643 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 643 | | Versand: Lager 643 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 643 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|