Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ampertec Trommel kompatibel mit Brother DR-7000 schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ampertec Trommel kompatibel mit Brother DR-7000 schwarz
Ampertec Trommel kompatibel mit Brother DR-7000 schwarz
Artikel-Nr.:
     339-LT1209T/AM
Hersteller:
     Ampertec
Herst.-Nr.:
     DR-7000
EAN/GTIN:
     4260244858270
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter

Angaben zum Produkt:
Druckvolumen wie Original
Kapazität:
ca. 20.000 A4-Seiten bei 5%
Passt auch in: Brother DCP-8020, Brother DCP-8025 D, Brother DCP-8025 DN, Brother HL-1600, Brother HL-1600 DX, Brother HL-1600 E, Brother HL-1600 NE, Brother HL-1600 NTR, Brother HL-1600 PS, Brother HL-1630, Brother HL-1640, Brother HL-1650, Brother HL-1650 DN, Brother HL-1650 N, Brother HL-1670, Brother HL-1670 N, Brother HL-1670 NLT, Brother HL-1850, Brother HL-1870 N, Brother HL-1870 NLT, Brother HL-5030, Brother HL-5040, Brother HL-5040 N, Brother HL-5050, Brother HL-5050 LT, Brother HL-5070 N, Brother HL-5070 NLT, Brother MFC-8420, Brother MFC-8820 D, Brother MFC-8820 DN


Kompatible Geräte:
Brother:
DCP -8020; DCP -8025 D; DCP -8025 DN; HL -1600; HL -1600 DX; HL -1600 E; HL -1600 NE; HL -1600 NTR; HL -1600 PS; HL -1630; HL -1640; HL -1650; HL -1650 DN; HL -1650 N; HL -1650 Series; HL -1670; HL -1670 N; HL -1670 NLT; HL -1670 Series; HL -1800 Series; HL -1850; HL -1870 N; HL -1870 NLT; HL -5000 Series; HL -5030; HL -5040; HL -5040 N; HL -5050; HL -5050 LT; HL -5070 N; HL -5070 NLT; MFC -8420; MFC -8820 D; MFC -8820 DN

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Photoleiter, Trommeleinheit, Bildtrommel Brother, Entwicklereinheit Brother, Fotoeinheit Brother, Fotoleiter Brother, Photoleiter Brother, Trommeleinheit Brother, bildtrommel ampertec, bildtrommel, Ampertec LT1209T/AM, Brother DCP-8020, Brother DCP-8025 D, Brother DCP-8025 DN, Brother HL-1600, Brother HL-1600 DX, Brother HL-1600 E, Brother HL-1600 NE, Brother HL-1600 NTR, Brother HL-1600 PS, Brother HL-1630, Brother HL-1640, Brother HL-1650, Brother HL-1650 DN, Brother HL-1650 N, Brother HL-1670, Brother HL-1670 N, Brother HL-1670 NLT, Brother HL-1850, Brother HL-1870 N, Brother HL-1870 NLT, Brother HL-5030, Brother HL-5040, Brother HL-5040 N, Brother HL-5050, Brother HL-5050 LT, Brother HL-5070 N, Brother HL-5070 NLT, Brother MFC-8420, Brother MFC-8820 D, Brother MFC-8820 DN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 29,14* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,95*
€ 46,35
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 36,85*
€ 43,85
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,83*
€ 42,64
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 34,34*
€ 40,86
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,68*
€ 38,89
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,23*
€ 38,35
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,14*
€ 34,68
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brother
DR-7000
ab € 72,28*
Ähnlich
Brother
TN-7300
ab € 40,48*
Ähnlich
Brother
TN-7600
ab € 70,27*
Ähnlich
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 17,77*
Ähnlich
WhiteBox
TN-7600
ab € 28,00*
Ähnlich
Ampertec
TN-7300
ab € 38,18*
Ähnlich
Ampertec
TN-7600
ab € 11,45*
Ähnlich
Ampertec
TN-7600
ab € 14,90*
Ähnlich
WhiteBox
TN-7300
ab € 19,01*
Ähnlich
WhiteBox
TN-7600
ab € 19,09*
Ähnlich
WhiteBox
DR-7000
ab € 32,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.