Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oki Trommel 44064012 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Oki Trommel 44064012 schwarz
Oki Trommel 44064012 schwarz
Artikel-Nr.:
     339-LT1855T
Hersteller:
     OKI
Herst.-Nr.:
     44064012
EAN/GTIN:
     5031713043324
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter

Angaben zum Produkt:
Originalmaterial
Kapazität:
ca. 20.000 A4-Seiten bei 5%
Passt auch in: OKI C 801 DN, OKI C 801 N, OKI C 810 CDTN, OKI C 810 DN, OKI C 810 N, OKI C 821 DN, OKI C 821 N, OKI C 830 CDTN, OKI C 830 DN, OKI C 830 DTN, OKI C 830 N, OKI CX 2633, OKI MC 851 CDTN, OKI MC 851 CDXN, OKI MC 851 DN, OKI MC 851 DN plus, OKI MC 860 CDTN, OKI MC 860 CDXN, OKI MC 860 DN, OKI MC 861 CDTN, OKI MC 861 CDTN plus, OKI MC 861 CDXN, OKI MC 861 CDXN plus, OKI MC 861 DN, OKI MC 861 DN plus, OKI MC 862 CDTN, OKI MC 862 CDXN, OKI MC 862 DN


Kompatible Geräte:
OKI:
CX 2633; C 800 Series; C 801 DN; C 801 N; C 810 DN; C 810 DTN; C 810 N; C 821 DN; C 821 N; C 821 Series; C 830 DN; C 830 DTN; C 830 N; C 830 Series; MC 851 CDTN; MC 851 CDXN; MC 851 DN; MC 851 DN plus; MC 860 CDTN; MC 860 CDXN; MC 860 DN; MC 861 CDTN; MC 861 CDTN plus; MC 861 CDXN; MC 861 CDXN plus; MC 861 DN; MC 861 DN plus; MC 862 CDTN; MC 862 CDXN; MC 862 DN

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Photoleiter, Trommeleinheit, Bildtrommel OKI, Entwicklereinheit OKI, Fotoeinheit OKI, Fotoleiter OKI, Photoleiter OKI, Trommeleinheit OKI, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner OKI, Toner Cartridge OKI, Toner OKI, Tonerkartusche OKI, Tonerkassette OKI, oki lasertoner schwarz, bildtrommel, bildtrommeln oki, Oki LT1855T, OKI C 801 DN, OKI C 801 N, OKI C 810 CDTN, OKI C 810 DN, OKI C 810 N, OKI C 821 DN, OKI C 821 N, OKI C 830 CDTN, OKI C 830 DN, OKI C 830 DTN, OKI C 830 N, OKI CX 2633, OKI MC 851 CDTN, OKI MC 851 CDXN, OKI MC 851 DN, OKI MC 851 DN plus, OKI MC 860 CDTN, OKI MC 860 CDXN, OKI MC 860 DN, OKI MC 861 CDTN, OKI MC 861 CDTN plus, OKI MC 861 CDXN, OKI MC 861 CDXN plus, OKI MC 861 DN, OKI MC 861 DN plus, OKI MC 862 CDTN, OKI MC 862 CDXN, OKI MC 862 DN
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 96,69*
€ 122,53*
3 Tage
1
€ 4,50*
ab € 104,62*
€ 132,35*
Lager 339
1
€ 4,15*
ab € 103,82*
€ 132,56*
1 Tag
38
€ 7,50*
ab € 105,26*
€ 132,80*
€ 4,50*
ab € 106,67*
€ 134,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 339
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,56*
€ 157,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,14*
€ 147,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,51*
€ 138,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,25*
€ 130,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,82*
€ 123,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 339
Versand: Lager 339
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,15*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 339
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OKI
01221701
ab € 235,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.