Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKI 01221701 Drucker-Trommel Original


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OKI 01221701 Drucker-Trommel Original
OKI 01221701 Drucker-Trommel Original
Artikel-Nr.:
     CIDE8-1624453
Hersteller:
     OKI
Herst.-Nr.:
     01221701
EAN/GTIN:
     5031713041108
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Für bis zu 33.000 Seiten DIN A4 (A4 Ergiebigkeit nach ISO/IEC 19752. Mit der Erstausstattung des Druckers können 33.000 Seiten nach ISO/IEC 19752 gedruckt werden.)

Für einen bestmöglichen Einsatz Ihres Modells bietet OKI alles, was Sie für die optimale Qualität und Vielseitigkeit des Drucks benötigen. Wir bieten Ihnen qualitativ hochwertige Medien und Verbrauchsmaterialen für jeden Druckjob.

Zum Schutz Ihres Modells und zur Aufrechterhaltung seiner vollen Funktionalität sind OKI Geräte nur für den Betrieb mit original OKI Printing Solutions Verbrauchsmaterialien eingerichtet. Diese erkennen Sie an der Kennzeichnung mit der Marke "OKI" und an der Originalverpackung.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Original
Kompatibilität
OKI B930
Druckleistung
60000 Seiten
Drucktechnologie
Laserdrucken
Druckfarben
Schwarz
Produktfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
492 mm
Verpackungstiefe
196 mm
Verpackungshöhe
190 mm
Paketgewicht
2400 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 236,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 286,27*
€ 340,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,28*
€ 337,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,20*
€ 306,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,68*
€ 298,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,45*
€ 281,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OKI
43979002
ab € 120,32*
Zubehör
OKI
44064010
ab € 96,78*
Zubehör
OKI
44318507
ab € 117,72*
Zubehör
OKI
44494202
ab € 128,35*
Zubehör
OKI
44574302
ab € 97,07*
Zubehör
OKI
44968301
ab € 114,63*
Zubehör
OKI
44064012
ab € 96,21*
Zubehör
OKI
44064011
ab € 95,90*
Zubehör
OKI
44064009
ab € 94,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.