Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ampertec Trommel kompatibel mit Brother DR-2200 schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ampertec Trommel kompatibel mit Brother DR-2200 schwarz
Ampertec Trommel kompatibel mit Brother DR-2200 schwarz
Artikel-Nr.:
     339-LT2054T/AM
Hersteller:
     Ampertec
Herst.-Nr.:
     DR-2200
EAN/GTIN:
     4260244856436
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter

Angaben zum Produkt:
Druckvolumen wie Original
Kapazität:
ca. 12.000 A4-Seiten bei 5%
Passt auch in: Brother DCP-7055, Brother DCP-7055 W, Brother DCP-7057, Brother DCP-7057 E, Brother DCP-7060 D, Brother DCP-7060 N, Brother DCP-7065 DN, Brother DCP-7070 DW, Brother Fax 2840, Brother Fax 2845, Brother Fax 2940, Brother Fax 2950, Brother HL-2130, Brother HL-2130 R, Brother HL-2132, Brother HL-2132 R, Brother HL-2135 W, Brother HL-2215, Brother HL-2220, Brother HL-2230, Brother HL-2240, Brother HL-2240 D, Brother HL-2240 DR, Brother HL-2240 L, Brother HL-2250 DN, Brother HL-2250 DNR, Brother HL-2270 DW, Brother HL-2275 DW, Brother HL-2280 DW, Brother MFC-7360 N, Brother MFC-7360 Ne, Brother MFC-7460 DN, Brother MFC-7470 D, Brother MFC-7860 DN, Brother MFC-7860 DW


Kompatible Geräte:
Brother:
DCP -7055; DCP -7055 W; DCP -7057; DCP -7057 E; DCP -7060 D; DCP -7060 N; DCP -7065 DN; DCP -7070 DW; Fax 2840; Fax 2845; Fax 2940; Fax 2950; HL -2130; HL -2130 R; HL -2132; HL -2132 R; HL -2135 W; HL -2200 Series; HL -2215; HL -2220; HL -2230; HL -2240; HL -2240 D; HL -2240 DR; HL -2240 L; HL -2240 Series; HL -2250 DN; HL -2250 DNR; HL -2270 DW; HL -2275 DW; HL -2280 DW; MFC -7360 N; MFC -7360 Ne; MFC -7460 DN; MFC -7470 D; MFC -7860 DN; MFC -7860 DW

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Photoleiter, Trommeleinheit, Bildtrommel Brother, Entwicklereinheit Brother, Fotoeinheit Brother, Fotoleiter Brother, Photoleiter Brother, Trommeleinheit Brother, bildtrommel ampertec, bildtrommel, Ampertec LT2054T/AM, Brother DCP-7055, Brother DCP-7055 W, Brother DCP-7057, Brother DCP-7057 E, Brother DCP-7060 D, Brother DCP-7060 N, Brother DCP-7065 DN, Brother DCP-7070 DW, Brother Fax 2840, Brother Fax 2845, Brother Fax 2940, Brother Fax 2950, Brother HL-2130, Brother HL-2130 R, Brother HL-2132, Brother HL-2132 R, Brother HL-2135 W, Brother HL-2215, Brother HL-2220, Brother HL-2230, Brother HL-2240, Brother HL-2240 D, Brother HL-2240 DR, Brother HL-2240 L, Brother HL-2250 DN, Brother HL-2250 DNR, Brother HL-2270 DW, Brother HL-2275 DW, Brother HL-2280 DW, Brother MFC-7360 N, Brother MFC-7360 Ne, Brother MFC-7460 DN, Brother MFC-7470 D, Brother MFC-7860 DN, Brother MFC-7860 DW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 39,98* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 60,55*
€ 72,05
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 56,89*
€ 67,70
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 53,15*
€ 63,25
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 50,93*
€ 60,61
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 47,96*
€ 57,07
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 46,64*
€ 55,50
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 39,98*
€ 47,58
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brother
DR-2200
ab € 54,47*
Ähnlich
Brother
TN-2010
ab € 22,10*
Ähnlich
Brother
TN-2210
ab € 31,59*
Ähnlich
Brother
TN-2220
ab € 48,71*
Ähnlich
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 19,30*
Ähnlich
WhiteBox
TN-2010
ab € 8,84*
Ähnlich
WhiteBox
TN-2210
ab € 7,98*
Ähnlich
WhiteBox
TN-2220
ab € 8,03*
Ähnlich
WhiteBox
TN-2010
ab € 14,02*
Ähnlich
WhiteBox
TN-2220
ab € 12,74*
Ähnlich
WhiteBox
TN-2220
ab € 25,38*
Ähnlich
Ampertec
TN-2010
ab € 20,83*
Ähnlich
Ampertec
TN-2210
ab € 24,40*
Ähnlich
Ampertec
TN-2220
ab € 37,64*
Ähnlich
Ampertec
TN-2220
ab € 53,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.