Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ampertec Toner ersetzt Oki 44844508 schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ampertec Toner ersetzt Oki 44844508 schwarz
Ampertec Toner ersetzt Oki 44844508 schwarz
Artikel-Nr.:
     339-LT2241/AM
Hersteller:
     Ampertec
Herst.-Nr.:
     44844508
EAN/GTIN:
     4260388556124
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge

Angaben zum Produkt:
Druckvolumen wie Original
Kapazität:
ca. 11.000 A4-Seiten bei 5%
Passt auch in: OKI C 831 CDTN, OKI C 831 DM, OKI C 831 DN, OKI C 831 N, OKI C 841 CDTN, OKI C 841 DN, OKI C 841 N


Kompatible Geräte:
OKI:
C 831 DM; C 831 DN; C 831 DTN; C 831 N; C 831 Series; C 841 DN; C 841 DTN; C 841 N

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner OKI, Toner Cartridge OKI, Toner OKI, Tonerkartusche OKI, Tonerkassette OKI, ampertec toner schwarz, lasertoner, lasertoner schwarz, Ampertec LT2241/AM, OKI C 831 CDTN, OKI C 831 DM, OKI C 831 DN, OKI C 831 N, OKI C 841 CDTN, OKI C 841 DN, OKI C 841 N
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,41*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 70,41* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 101,57*
€ 120,87
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 96,62*
€ 114,98
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 88,12*
€ 104,86
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 84,45*
€ 100,50
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 79,30*
€ 94,37
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 70,41*
€ 83,79
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OKI
44844405
ab € 132,62*
Ähnlich
OKI
44844406
ab € 134,39*
Ähnlich
OKI
44844407
ab € 134,07*
Ähnlich
OKI
44844408
ab € 140,80*
Ähnlich
OKI
44844505
ab € 183,39*
Ähnlich
OKI
44844506
ab € 187,22*
Ähnlich
OKI
44844507
ab € 184,73*
Ähnlich
Ampertec
44844505
ab € 118,88*
Ähnlich
Ampertec
44844506
ab € 120,45*
Ähnlich
Ampertec
44844507
ab € 118,56*
Ähnlich
Ampertec
44844405
ab € 85,26*
Ähnlich
Ampertec
44844406
ab € 85,54*
Ähnlich
Ampertec
44844407
ab € 85,48*
Ähnlich
Ampertec
44844408
ab € 91,86*
Ähnlich
WhiteBox
44844505
ab € 33,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.