Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKI 44844507 Tonerkartusche Original Cyan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OKI 44844507 Tonerkartusche Original Cyan
OKI 44844507 Tonerkartusche Original Cyan
Artikel-Nr.:
     CIDE8-14077440
Hersteller:
     OKI
Herst.-Nr.:
     44844507
EAN/GTIN:
     5031713053811
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Für bis zu 10.000 Seiten DIN A4 (Ergiebigkeit nach ISO/IEC 19798)

Für einen bestmöglichen Einsatz Ihres Modells bietet OKI alles, was Sie für die optimale Qualität und Vielseitigkeit des Drucks benötigen. Wir bieten Ihnen qualitativ hochwertige Medien und Verbrauchsmaterialen für jeden Druckjob.

Zum Schutz Ihres Modells und zur Aufrechterhaltung seiner vollen Funktionalität sind OKI Geräte nur für den Betrieb mit original OKI Printing Solutions Verbrauchsmaterialien eingerichtet. Diese erkennen Sie an der Kennzeichnung mit der Marke "OKI" und an der Originalverpackung.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Farbe
Ja
Drucktechnologie
Laserdrucken
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-15 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Cyan
Kompatibilität
C831/C841
Farbtoner-Seitenleistung
10000 Seiten
Kartuschenrücknahme
Ja
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
442 mm
Verpackungstiefe
70 mm
Verpackungshöhe
146 mm
Paketgewicht
750 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 185,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,59*
€ 247,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,75*
€ 237,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,39*
€ 233,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,57*
€ 229,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,24*
€ 220,44
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OKI
44844405
ab € 133,58*
Ähnlich
OKI
44844406
ab € 135,54*
Ähnlich
OKI
44844407
ab € 135,45*
Ähnlich
OKI
44844408
ab € 151,33*
Ähnlich
OKI
44844505
ab € 184,39*
Ähnlich
OKI
44844506
ab € 186,30*
Ähnlich
Ampertec
44844505
ab € 117,46*
Ähnlich
Ampertec
44844506
ab € 116,51*
Ähnlich
Ampertec
44844507
ab € 118,09*
Ähnlich
Ampertec
44844508
ab € 74,44*
Ähnlich
Ampertec
44844405
ab € 85,55*
Ähnlich
Ampertec
44844406
ab € 88,71*
Ähnlich
Ampertec
44844407
ab € 99,03*
Ähnlich
Ampertec
44844408
ab € 98,32*
Ähnlich
WhiteBox
44844505
ab € 22,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.