Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BONNA »Alhambra« Platte oval, Länge: 340 mm, Breite: 190 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu BONNA »Alhambra« Platte oval, Länge: 340 mm, Breite: 190 mm
Produktbild zu BONNA »Alhambra« Platte oval, Länge: 340 mm, Breite: 190 mm
Anwendungsbild zu BONNA »Alhambra« Platte oval, Länge: 340 mm, Breite: 190 mm
Anwendungsbild zu BONNA »Alhambra« Platte oval, Länge: 340 mm, Breite: 190 mm
Anwendungsbild zu BONNA »Alhambra« Platte oval, Länge: 340 mm, Breite: 190 mm
Anwendungsbild zu BONNA »Alhambra« Platte oval, Länge: 340 mm, Breite: 190 mm
Logo zu BONNA »Alhambra« Platte oval, Länge: 340 mm, Breite: 190 mm
Logo zu BONNA »Alhambra« Platte oval, Länge: 340 mm, Breite: 190 mm
Artikel-Nr.:
     3391-221100909
Hersteller:
     BONNA
Herst.-Nr.:
     ALHGRM34OKY
EAN/GTIN:
     8697700037539
Suchbegriffe:
Bankettplatte
Buffet-Platte
Buffetplatte
Gastronomie-Platten
BONNA »Alhambra« Platte oval, Länge: 340 mm, Breite: 190 mm

Maurischer Stil, benannt nach der berühmten Burg in Granada
  • Widerstandsfähig
  • Mikrowellen-, ofen- und spülmaschinenfest
  • Glasur beständig gegen Besteckabrieb und besonders für industrielle Geschirrspüler geeignet


Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Länge:
340 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
EAN Stück:
8697700037539
Breite:
190 mm
Weitere Suchbegriffe: Gastronomieplatten, Platte Gastronomie, Servierteller, buffetplatten porzellan, servierteller, Alhambra, Burgerplatte, Burgerteller, Fischplatte, Fischteller, Lapya Wood, Patera, Steakplatte, Steakteller, Sushiplatte, Sushiteller, intotheblue
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3391
15
€ 5,90*
ab € 113,89002*
€ 138,13002*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 143,06004*
€ 172,40004*
Preise: Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 138,13002*
€ 164,37472
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 136,74*
€ 162,7206
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 134,33004*
€ 159,85275
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 131,50002*
€ 156,48502
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 113,89002*
€ 135,52912
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 18,98167* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3391
Versand: Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 5,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.