Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHURCHILL »Bamboo« Tafelgabel, Länge: 207 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu CHURCHILL »Bamboo« Tafelgabel, Länge: 207 mm
Produktbild zu CHURCHILL »Bamboo« Tafelgabel, Länge: 207 mm
Anwendungsbild zu CHURCHILL »Bamboo« Tafelgabel, Länge: 207 mm
Anwendungsbild zu CHURCHILL »Bamboo« Tafelgabel, Länge: 207 mm
Anwendungsbild zu CHURCHILL »Bamboo« Tafelgabel, Länge: 207 mm
Anwendungsbild zu CHURCHILL »Bamboo« Tafelgabel, Länge: 207 mm
Anwendungsbild zu CHURCHILL »Bamboo« Tafelgabel, Länge: 207 mm
Anwendungsbild zu CHURCHILL »Bamboo« Tafelgabel, Länge: 207 mm
Anwendungsbild zu CHURCHILL »Bamboo« Tafelgabel, Länge: 207 mm
Anwendungsbild zu CHURCHILL »Bamboo« Tafelgabel, Länge: 207 mm
Anwendungsbild zu CHURCHILL »Bamboo« Tafelgabel, Länge: 207 mm
Logo zu CHURCHILL »Bamboo« Tafelgabel, Länge: 207 mm
Logo zu CHURCHILL »Bamboo« Tafelgabel, Länge: 207 mm
Artikel-Nr.:
     3391-221101728
Hersteller:
     Churchill
Herst.-Nr.:
     BA TAFO1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Menü-Gabel
Menügabel
Tafel-Gabel
Tafelgabel
CHURCHILL »Bamboo« Tafelgabel, Länge: 207 mm

18/10 Edelstahl

Weitere Informationen:
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Edelstahl
EAN Stück:
5034414421712
Länge:
207 mm
Weitere Suchbegriffe: menü gabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 47,40*
€ 60,83004*
Lager 3391
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 53,95008*
€ 68,72004*
Preise: Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 68,72004*
€ 81,77685
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 67,77*
€ 80,6463
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 65,19*
€ 77,5761
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 64,47*
€ 76,7193
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 61,03008*
€ 72,6258
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 53,95008*
€ 64,2006
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 4,49584* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3391
Versand: Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 5,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.