Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHURCHILL »Raku« Kuchengabel, Länge: 150 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu CHURCHILL »Raku« Kuchengabel, Länge: 150 mm
Produktbild zu CHURCHILL »Raku« Kuchengabel, Länge: 150 mm
Anwendungsbild zu CHURCHILL »Raku« Kuchengabel, Länge: 150 mm
Anwendungsbild zu CHURCHILL »Raku« Kuchengabel, Länge: 150 mm
Anwendungsbild zu CHURCHILL »Raku« Kuchengabel, Länge: 150 mm
Anwendungsbild zu CHURCHILL »Raku« Kuchengabel, Länge: 150 mm
Anwendungsbild zu CHURCHILL »Raku« Kuchengabel, Länge: 150 mm
Anwendungsbild zu CHURCHILL »Raku« Kuchengabel, Länge: 150 mm
Logo zu CHURCHILL »Raku« Kuchengabel, Länge: 150 mm
Logo zu CHURCHILL »Raku« Kuchengabel, Länge: 150 mm
Artikel-Nr.:
     3391-221101747
Hersteller:
     Churchill
Herst.-Nr.:
     RA CAFO1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kuchen-Gabel
Kuchengabel
kuchen gabel
CHURCHILL »Raku« Kuchengabel, Länge: 150 mm

18/10 Edelstahl

Weitere Informationen:
Länge:
150 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Edelstahl
EAN Stück:
5034414432411
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 45,99*
€ 45,99*
Lager 3391
3
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 42,94008*
€ 55,52004*
10 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 44,40*
€ 57,05*
Preise: Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 55,52004*
€ 66,06885
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 55,00008*
€ 65,4501
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 52,51008*
€ 62,487
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 51,33*
€ 61,0827
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 50,22*
€ 59,7618
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 42,94008*
€ 51,0987
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 3,57834* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3391
Versand: Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 5,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.