Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Churchill Kuchengabel 138 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu CHURCHILL »Raku« Kuchengabel, Länge: 150 mm
Produktbild zu CHURCHILL »Raku« Kuchengabel, Länge: 150 mm
Anwendungsbild zu CHURCHILL »Raku« Kuchengabel, Länge: 150 mm
Anwendungsbild zu CHURCHILL »Raku« Kuchengabel, Länge: 150 mm
Anwendungsbild zu CHURCHILL »Raku« Kuchengabel, Länge: 150 mm
Anwendungsbild zu CHURCHILL »Raku« Kuchengabel, Länge: 150 mm
Anwendungsbild zu CHURCHILL »Raku« Kuchengabel, Länge: 150 mm
Anwendungsbild zu CHURCHILL »Raku« Kuchengabel, Länge: 150 mm
Logo zu CHURCHILL »Raku« Kuchengabel, Länge: 150 mm
Logo zu CHURCHILL »Raku« Kuchengabel, Länge: 150 mm
Artikel-Nr.:
     9185-227.827
Hersteller:
     Churchill
Herst.-Nr.:
     RACAFO1
EAN/GTIN:
     5034414432411
Suchbegriffe:
Kuchen-Gabel
Kuchengabel
kuchengabel
Churchill Kuchengabel 138 mm Serie: Raku Cutlery
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9185
unbekannt
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 38,78*
€ 46,57*
2 Tage
2
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 42,91008*
€ 55,40004*
10 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 44,01*
€ 56,99*
Preise: Lager 9185
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 46,57*
€ 55,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,81*
€ 54,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,78*
€ 46,15
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 558,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9185
Versand: Lager 9185
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,20*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9185
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.