Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Buffet / Catering
>
Buffetartikel
>
Speiseglocke
>
Artikel
ASA Glascloche, Höhe: 225 mm, ø: 320 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3391-221105064
Hersteller:
ASA
Herst.-Nr.:
5323/009
EAN/GTIN:
4024433323532
Suchbegriffe:
Glas-Cloche
Speise-Glocke
Speiseglocke
Teller-Glocke
ASA Glascloche, Höhe: 225 mm, ø: 320 mm
Weitere Informationen:
ø:
320 mm
Material:
Glas
EAN Stück:
4024433323532
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Höhe:
225 mm
... >
Buffet & Events
>
ASA
>
Glascloche
Weitere Suchbegriffe:
Tellerabdeckung
,
Tellerdeckel
,
Tellerglocke
,
glas cloche
,
Candybar
,
Glasabdeckhaube
,
Glassturz
,
hochzeitstorte
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 41,68*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,28*
€ 64,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,74*
€ 63,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,40*
€ 61,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,89*
€ 60,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,03*
€ 59,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,68*
€ 49,60
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ASA »Saisons« Tortenplatte, Höhe: 60 mm, ø: 360 mm, denim
ASA
47667/118
ab € 41,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen