Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

»Skagen« Platte mit Rand, oval, Länge: 350 mm, Breite: 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ritzenhoff & Breker Platte SKAGEN oval, 355 x 200 mm (6455904)
Ritzenhoff & Breker Platte SKAGEN oval, 355 x 200 mm (6455904)
Artikel-Nr.:
     3391-221105581
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     424010
EAN/GTIN:
     4006344424010
Suchbegriffe:
Gastronomie-Platten
Gastronomieplatten
Platte Gastronomie
gastronomie platten
»Skagen« Platte mit Rand, oval, Länge: 350 mm, Breite: 200 mm

Voraussichtliche Lieferzeit ca. 3 bis 4 Wochen

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Länge:
350 mm
EAN Stück:
4006344424010
Breite:
250 mm
Höhe:
20 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 5,50*
ab € 11,17*
€ 15,33*
Lager 3391
74
1
€ 5,90*
ab € 12,68*
€ 16,92*
Preise: Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 3391
Versand: Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 5,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ritzenhoff & Breker
424003
ab € 9,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.