Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Buffet / Catering
>
Tafelgeschirr
>
Tassen
>
Kaffeetasse
>
Kaffeeuntertasse
>
Artikel
BAUSCHER »Dialog« Dekor uni, Kombi-Untere, ø: 160 mm
Menge:
Packung
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
3391-221112406
Hersteller:
Bauscher
Herst.-Nr.:
000680691812000000
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Cappuccino-Untertasse
Kaffee-Untere
Kaffee-Untertasse
Kaffeeuntere
BAUSCHER »Dialog« Dekor uni, Kombi-Untere, ø: 160 mm
Im Auf und Ab von Trends ist Dialog eine Form, die bleibt.
Was zeichnet klassisch elegante, zeitlos moderne Formen aus? Ihre universellen Einsatzmöglichkeiten im A-la-Carte- wie im Bankett-Bereich sowie die Verbindung zwischen der Perfektion von System-Porzellan und einladender Gastlichkeit. Seit Jahren ist DIALOG eine der beliebtesten Porzellanserien in der gehobenen Gastronomie.
Weitere Informationen:
EAN Stück:
4025068034039
ø:
160 mm
Material:
Porzellan
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
... >
Bauscher
>
Dialog
>
Kombi-Untere
Weitere Suchbegriffe:
Kaffeeuntertasse
,
Unter-Tasse
,
Untertasse
,
bauscher untertasse 160mm
,
kaffee untere
,
kaffee-untertasse bauscher
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2813
14 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,501*
€ 7,011*
Lager 3391
3 Tage
28
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 52,20*
€ 66,03*
Lager 9185
9 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 55,22004*
€ 70,15008*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 66,03*
€ 78,5757
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 65,59008*
€ 78,0522
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 63,34008*
€ 75,3747
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 61,91004*
€ 73,67295
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 60,39*
€ 71,8641
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 52,20*
€ 62,118
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 4,35* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 3391
Versand:
Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 5,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BAUSCHER dialog Obertasse stapelbar 0.18 l - auch für Serie(n): systemgeschirr
Bauscher
000680511812000000
ab € 8,227*
Sonstiges
BAUSCHER dialog Obertasse stapelbar 0.22 l
Bauscher
000680512212000000
ab € 6,37*
Sonstiges
Suppenobertasse 0,28 l, stapelbar Bauscher Dialog - uni weiß
Bauscher
000680272712000000
ab € 9,889*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen