Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Buffet / Catering
>
Tafelgeschirr
>
Tassen
>
Kaffeetasse
>
Artikel
BONNA »Sphere« Kaffee-Obere, Inhalt: 0,23 Liter, soil
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3391-221113218
Hersteller:
BONNA
Herst.-Nr.:
SPESORIT04CPF
EAN/GTIN:
8697700112229
Suchbegriffe:
Kaffee-Häuferl
Kaffee-Obere
Kaffee-Obertasse
Kaffee-Tasse
BONNA »Sphere« Kaffee-Obere, Inhalt: 0,23 Liter, soil
Weitere Informationen:
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Höhe:
68 mm
ø:
93 mm
Inhalt:
0,25 l
Material:
Porzellan
Farbe:
soil
EAN Stück:
8697700112229
... >
»Sphere«
>
»Soil«
>
Kaffee-Obere
Weitere Suchbegriffe:
Kaffeeobere
,
Kaffeeobertasse
,
Kaffeetasse
,
Kaffeetassen-Set
,
Milchtasse
,
Schoko-Obertasse
,
Schokotasse
,
kaffeetasse 250ml
,
kaffee obere
,
Obertasse
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 59,08002*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 9,84667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 75,45*
€ 89,7855
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 74,09004*
€ 88,16715
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 71,90004*
€ 85,56105
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 71,00004*
€ 84,49005
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 59,08002*
€ 70,30522
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BONNA »Sphere« Kaffee-Untere, ø: 165 mm, soil
BONNA
SPESOGRM04CT
ab € 48,05004*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen