Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Buffet / Catering
>
Tafelgeschirr
>
Tassen
>
Kaffeetasse
>
Kaffeeuntertasse
>
Artikel
BONNA »Sphere« Kaffee-Untere, ø: 165 mm, ocean
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3391-221113225
Hersteller:
BONNA
Herst.-Nr.:
SPEOCGRM04CT
EAN/GTIN:
8697700112298
Suchbegriffe:
Cappuccino-Untertasse
Kaffee-Untere
Kaffee-Untertasse
Kaffeeuntere
BONNA »Sphere« Kaffee-Untere, ø: 165 mm, ocean
Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
ocean
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
ø:
165 mm
EAN Stück:
8697700112298
... >
»Sphere«
>
»Ocean«
>
Kaffee-Untere
Weitere Suchbegriffe:
Kaffeeuntertasse
,
Unter-Tasse
,
Untertasse
,
untertasse 16 cm
,
kaffee untere
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2813
12 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,035*
€ 6,885*
Lager 3391
3 Tage
19
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 47,73*
€ 61,60002*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 61,60002*
€ 73,30402
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 58,77*
€ 69,9363
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 58,01004*
€ 69,03195
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 55,62*
€ 66,1878
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 52,08*
€ 61,9752
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 47,73*
€ 56,7987
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 7,955* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 3391
Versand:
Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 5,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sphere Ocean Rita Obertasse 25cl Maße: 12,2 x 9,7 x 5,7 cm - Mat.: Premium
Bonna
SPEOCRIT04CPF
ab € 7,569*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen