Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BONNA »Aura« Kaffee-Untere space, ø: 160 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu BONNA »Aura« Kaffee-Untere space, ø: 160 mm
Produktbild zu BONNA »Aura« Kaffee-Untere space, ø: 160 mm
Anwendungsbild zu BONNA »Aura« Kaffee-Untere space, ø: 160 mm
Anwendungsbild zu BONNA »Aura« Kaffee-Untere space, ø: 160 mm
Anwendungsbild zu BONNA »Aura« Kaffee-Untere space, ø: 160 mm
Anwendungsbild zu BONNA »Aura« Kaffee-Untere space, ø: 160 mm
Anwendungsbild zu BONNA »Aura« Kaffee-Untere space, ø: 160 mm
Anwendungsbild zu BONNA »Aura« Kaffee-Untere space, ø: 160 mm
Anwendungsbild zu BONNA »Aura« Kaffee-Untere space, ø: 160 mm
Logo zu BONNA »Aura« Kaffee-Untere space, ø: 160 mm
Logo zu BONNA »Aura« Kaffee-Untere space, ø: 160 mm
Artikel-Nr.:
     3391-221113393
Hersteller:
     BONNA
Herst.-Nr.:
     ASCRIT01CT
EAN/GTIN:
     8697700032459
Suchbegriffe:
Cappuccino-Untertasse
Kaffee-Untere
Kaffee-Untertasse
Kaffeeuntere
BONNA »Aura« Kaffee-Untere space, ø: 160 mm

Weitere Informationen:
EAN Stück:
8697700032459
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
ø:
160 mm
Farbe:
space
Material:
Porzellan
Höhe:
20 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3391
29
€ 5,90*
ab € 24,08004*
€ 32,20002*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 24,36*
€ 32,45004*
Preise: Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,20002*
€ 38,31802
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,56*
€ 37,5564
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,76*
€ 35,4144
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,34*
€ 34,9146
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,95*
€ 34,4505
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,08004*
€ 28,65525
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 4,01334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3391
Versand: Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 5,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bonna
ASCBNC01CF
ab € 5,981*
Sonstiges
Bonna
ASCRIT01CF
ab € 6,357*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.