Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BONNA »Aura« Kaffee-Untere terrain, ø: 160 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu BONNA »Aura« Kaffee-Untere terrain, ø: 160 mm
Produktbild zu BONNA »Aura« Kaffee-Untere terrain, ø: 160 mm
Anwendungsbild zu BONNA »Aura« Kaffee-Untere terrain, ø: 160 mm
Anwendungsbild zu BONNA »Aura« Kaffee-Untere terrain, ø: 160 mm
Anwendungsbild zu BONNA »Aura« Kaffee-Untere terrain, ø: 160 mm
Anwendungsbild zu BONNA »Aura« Kaffee-Untere terrain, ø: 160 mm
Anwendungsbild zu BONNA »Aura« Kaffee-Untere terrain, ø: 160 mm
Anwendungsbild zu BONNA »Aura« Kaffee-Untere terrain, ø: 160 mm
Anwendungsbild zu BONNA »Aura« Kaffee-Untere terrain, ø: 160 mm
Anwendungsbild zu BONNA »Aura« Kaffee-Untere terrain, ø: 160 mm
Anwendungsbild zu BONNA »Aura« Kaffee-Untere terrain, ø: 160 mm
Logo zu BONNA »Aura« Kaffee-Untere terrain, ø: 160 mm
Logo zu BONNA »Aura« Kaffee-Untere terrain, ø: 160 mm
Artikel-Nr.:
     3391-221113433
Hersteller:
     BONNA
Herst.-Nr.:
     ATRRIT01CT
EAN/GTIN:
     8697700030837
Suchbegriffe:
Cappuccino-Untertasse
Kaffee-Untere
Kaffee-Untertasse
Kaffeeuntere
BONNA »Aura« Kaffee-Untere terrain, ø: 160 mm

Weitere Informationen:
ø:
160 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Farbe:
terrain
EAN Stück:
8697700030837
Höhe:
20 mm
Material:
Porzellan
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3391
17
€ 5,90*
ab € 24,24*
€ 32,32002*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 24,51*
€ 32,57004*
Preise: Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,32002*
€ 38,46082
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,05002*
€ 38,13952
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,46002*
€ 36,24742
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,48004*
€ 35,08125
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,08002*
€ 34,60522
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,24*
€ 28,8456
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 4,04* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3391
Versand: Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 5,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bonna
ATRBNC01CF
ab € 5,971*
Sonstiges
Bonna
ATRRIT01CF
ab € 6,357*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.