Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Buffet / Catering
>
Tafelgeschirr
>
Tassen
>
Kaffeetasse
>
Kaffeebecher
>
Artikel
THUN »Donald« Becher mit Henkel, weiß, Inhalt: 0,28 Liter, Höhe: 85 mm, ø: 80 mm
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3391-221118317
Hersteller:
THUN
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
8590437049380
Suchbegriffe:
Kaffee-Becher
Kaffee-Pott
Kaffeebecher
Kaffeepot
THUN »Donald« Becher mit Henkel, weiß, Inhalt: 0,28 Liter, Höhe: 85 mm, ø: 80 mm
»Donald« weiß
Weitere Informationen:
EAN Stück:
8590437049380
Inhalt:
0,28 l
Höhe:
85 mm
ø:
80 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Porzellan
... >
Becher - Tassen
>
Becher mit Henkel
>
»Donald« Becher mit Henkel, weiß
Weitere Suchbegriffe:
Kaffeepott
,
Porzellan-Tasse
,
Porzellantasse
,
porzellantasse weiß
,
porzellan tasse
,
kaffeebecher porzellan
,
Henkelbecher
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 18,30*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 3,05* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,65*
€ 30,5235
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,54002*
€ 30,39262
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,24*
€ 28,8456
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,33004*
€ 27,76275
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,20002*
€ 27,60802
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,30*
€ 21,777
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen