Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

THUN »Ophelie« Kaffee-Obere, Inhalt: 0,23 Liter


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu THUN »Ophelie« Kaffee-Obere, Inhalt: 0,23 Liter
Produktbild zu THUN »Ophelie« Kaffee-Obere, Inhalt: 0,23 Liter
Anwendungsbild zu THUN »Ophelie« Kaffee-Obere, Inhalt: 0,23 Liter
Anwendungsbild zu THUN »Ophelie« Kaffee-Obere, Inhalt: 0,23 Liter
Logo zu THUN »Ophelie« Kaffee-Obere, Inhalt: 0,23 Liter
Logo zu THUN »Ophelie« Kaffee-Obere, Inhalt: 0,23 Liter
Artikel-Nr.:
     3391-221118351
Hersteller:
     THUN
Herst.-Nr.:
     P1OP0152
EAN/GTIN:
     8590154918518
Suchbegriffe:
Kaffee-Häuferl
Kaffee-Obere
Kaffee-Obertasse
Kaffee-Tasse
THUN »Ophelie« Kaffee-Obere, Inhalt: 0,23 Liter




Weitere Informationen:
Inhalt:
0,23 l
EAN Stück:
8590154918518
Material:
Porzellan
Höhe:
91 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,52004*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 2,75334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,83*
€ 27,1677
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,78002*
€ 27,10822
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,40002*
€ 25,46602
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,61*
€ 24,5259
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,35002*
€ 24,21652
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,52004*
€ 19,65885
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
THUN
P1OP0234
ab € 11,51004*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.