Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STYLEPOINT »Chameleon« Teller tief, metallic, ø: 240 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu STYLEPOINT »Chameleon« Teller tief, metallic, ø: 240 mm
Produktbild zu STYLEPOINT »Chameleon« Teller tief, metallic, ø: 240 mm
Anwendungsbild zu STYLEPOINT »Chameleon« Teller tief, metallic, ø: 240 mm
Logo zu STYLEPOINT »Chameleon« Teller tief, metallic, ø: 240 mm
Logo zu STYLEPOINT »Chameleon« Teller tief, metallic, ø: 240 mm
Artikel-Nr.:
     3391-221123178
Hersteller:
     Stylepoint
Herst.-Nr.:
     QR17022
EAN/GTIN:
     8718444374107
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller
STYLEPOINT »Chameleon« Teller tief, metallic, ø: 240 mm

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Höhe:
40 mm
ø:
240 mm
EAN Stück:
8718444374107
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
4
€ 5,20*
ab € 16,81*
€ 22,70*
Lager 3391
82
1
€ 5,90*
ab € 18,38*
€ 25,07*
Preise: Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,07*
€ 29,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,66*
€ 29,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 3391
Versand: Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 5,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.