Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teller tief metallic 24cm - Chameleon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu STYLEPOINT »Chameleon« Teller tief, metallic, ø: 240 mm
Produktbild zu STYLEPOINT »Chameleon« Teller tief, metallic, ø: 240 mm
Anwendungsbild zu STYLEPOINT »Chameleon« Teller tief, metallic, ø: 240 mm
Logo zu STYLEPOINT »Chameleon« Teller tief, metallic, ø: 240 mm
Logo zu STYLEPOINT »Chameleon« Teller tief, metallic, ø: 240 mm
Artikel-Nr.:
     9185-230.772
Hersteller:
     Stylepoint
Herst.-Nr.:
     QR17022
EAN/GTIN:
     8718444374107
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller
Teller tief metallic 24cm - Chameleon Stylepoint
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9185
unbekannt
4
€ 5,20*
ab € 16,83*
€ 22,95*
3 Tage
82
1
€ 5,90*
ab € 18,40*
€ 25,35*
Preise: Lager 9185
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 22,95*
€ 27,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 91,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9185
Versand: Lager 9185
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,20*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9185
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.