Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COSTA NOVA »Lagoa Eco Gres« Espresso-Obere mit Untere, black, ø: 125 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu COSTA NOVA »Lagoa Eco Gres« Espresso-Obere mit Untere, black, ø: 125 mm
Produktbild zu COSTA NOVA »Lagoa Eco Gres« Espresso-Obere mit Untere, black, ø: 125 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Lagoa Eco Gres« Espresso-Obere mit Untere, black, ø: 125 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Lagoa Eco Gres« Espresso-Obere mit Untere, black, ø: 125 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Lagoa Eco Gres« Espresso-Obere mit Untere, black, ø: 125 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Lagoa Eco Gres« Espresso-Obere mit Untere, black, ø: 125 mm
Symbol zu COSTA NOVA »Lagoa Eco Gres« Espresso-Obere mit Untere, black, ø: 125 mm
Logo zu COSTA NOVA »Lagoa Eco Gres« Espresso-Obere mit Untere, black, ø: 125 mm
Logo zu COSTA NOVA »Lagoa Eco Gres« Espresso-Obere mit Untere, black, ø: 125 mm
Artikel-Nr.:
     3391-221130020
Hersteller:
     COSTA NOVA
Herst.-Nr.:
     560673996054
EAN/GTIN:
     5606739960544
Suchbegriffe:
Kaffee-Häuferl
Kaffee-Obere
Kaffee-Obertasse
Kaffee-Tasse
COSTA NOVA »Lagoa Eco Gres« Espresso-Obere mit Untere, black, ø: 125 mm

Steinzeug | Kontrastreiche, widerstandsfähige Glasuren.

Weitere Informationen:
Farbe:
black
Material:
Steinzeug
Breite:
65 mm
ø:
125 mm
Höhe:
60 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
EAN Stück:
5606739960544
Länge:
87 mm
Inhalt:
0,09 l
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,09*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 9,015* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 68,96004*
€ 82,06245
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 68,65002*
€ 81,69352
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 65,72004*
€ 78,20685
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 64,99002*
€ 77,33812
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 54,09*
€ 64,3671
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.