Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COSTA NOVA »Lagoa Eco Gres« Espresso-Obere mit Untere, white, ø: 125 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu COSTA NOVA »Lagoa Eco Gres« Espresso-Obere mit Untere, white, ø: 125 mm
Produktbild zu COSTA NOVA »Lagoa Eco Gres« Espresso-Obere mit Untere, white, ø: 125 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Lagoa Eco Gres« Espresso-Obere mit Untere, white, ø: 125 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Lagoa Eco Gres« Espresso-Obere mit Untere, white, ø: 125 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Lagoa Eco Gres« Espresso-Obere mit Untere, white, ø: 125 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Lagoa Eco Gres« Espresso-Obere mit Untere, white, ø: 125 mm
Symbol zu COSTA NOVA »Lagoa Eco Gres« Espresso-Obere mit Untere, white, ø: 125 mm
Logo zu COSTA NOVA »Lagoa Eco Gres« Espresso-Obere mit Untere, white, ø: 125 mm
Logo zu COSTA NOVA »Lagoa Eco Gres« Espresso-Obere mit Untere, white, ø: 125 mm
Artikel-Nr.:
     3391-221130030
Hersteller:
     COSTA NOVA
Herst.-Nr.:
     560673996010
EAN/GTIN:
     5606739960100
Suchbegriffe:
Kaffee-Häuferl
Kaffee-Obere
Kaffee-Obertasse
Kaffee-Tasse
COSTA NOVA »Lagoa Eco Gres« Espresso-Obere mit Untere, white, ø: 125 mm

Steinzeug | Kontrastreiche, widerstandsfähige Glasuren.

Weitere Informationen:
Breite:
65 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Höhe:
60 mm
Länge:
87 mm
Material:
Steinzeug
Farbe:
white
EAN Stück:
5606739960100
ø:
125 mm
Inhalt:
0,09 l
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,17004*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 9,02834* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 69,47004*
€ 82,66935
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 69,15*
€ 82,2885
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 66,22002*
€ 78,80182
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 65,49*
€ 77,9331
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 54,17004*
€ 64,46235
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.