| |
|
| Artikel-Nr.: 3391-221141100 Herst.-Nr.: 1640041271 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| VILLEROY & BOCH »Affinity« Kaffee-Obere stapelbar
Affinity ist auf jedem Kontinent und in jeder Küche zuhause. So gesehen ist Affinity der Kosmopolit unter den Geschirren. Doch bei aller Weltoffenheit präsentiert sich Affinity auch bodenständig. Die Porzellanartikel bieten die ideale Bühne für alle regionalen Spezialitäten dieser Erde – sei es im Businesshotel, in der Kantine oder in der Szenebar.
Weitere Informationen: | | Höhe: | 66 mm | Inhalt: | 0,22 l | EAN Stück: | 4057743046549 | ø: | 80 mm | Ausführung: | stapelbar | Material: | Porzellan | Verfügbarkeit: | Lagerartikel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kaffeeobere, Kaffeeobertasse, Kaffeetasse, Kaffeetassen-Set, Milchtasse, Schoko-Obertasse, Schokotasse, Porzellan-Tasse, Porzellantasse, villeroy boch kaffeetasse, porzellan tasse |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 7,267* | € 9,707* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,20* | ab € 24,98004* | € 33,44004* | | | | Lager 3391 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,90* | ab € 41,52* | € 53,57004* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3391 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 6 Stück (ab € 6,92* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3391 | | Versand: Lager 3391 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 5,90* |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|