Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Buffet / Catering
>
Tafelgeschirr
>
Tassen
>
Porzellantasse
>
Artikel
VILLEROY & BOCH »Affinity« Espresso-Obere, Inhalt: 0,10 Liter
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3391-221141102
Hersteller:
Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
1640041450
EAN/GTIN:
5450523055899
Suchbegriffe:
Kaffee-Häuferl
Kaffee-Obere
Kaffee-Obertasse
Kaffee-Tasse
VILLEROY & BOCH »Affinity« Espresso-Obere, Inhalt: 0,10 Liter
Affinity ist auf jedem Kontinent und in jeder Küche zuhause. So gesehen ist Affinity der Kosmopolit unter den Geschirren. Doch bei aller Weltoffenheit präsentiert sich Affinity auch bodenständig. Die Porzellanartikel bieten die ideale Bühne für alle regionalen Spezialitäten dieser Erde – sei es im Businesshotel, in der Kantine oder in der Szenebar.
Weitere Informationen:
EAN Stück:
5450523055899
ø:
68 mm
Inhalt:
0,1 l
Höhe:
61 mm
Material:
Porzellan
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
... >
Villeroy & Boch
>
Affinity
>
Espresso-Obere
Weitere Suchbegriffe:
Kaffeeobere
,
Kaffeeobertasse
,
Kaffeetasse
,
Kaffeetassen-Set
,
Milchtasse
,
Schoko-Obertasse
,
Schokotasse
,
Espresso-Cup
,
Espresso-Häuferl
,
Espresso-Obere
,
Espresso-Obertasse
,
Espresso-Tasse
,
Espressoobere
,
Espressotasse
,
Mocca-Obere
,
Mocca-Tasse
,
Moccaobere
,
Moccatasse
,
Porzellan-Tasse
,
Porzellantasse
,
espresso-tassen villeroy boch
,
espresso cup
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2813
13 Tage
300
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 6,1575*
€ 8,1975*
Lager 9185
14 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 28,65*
€ 38,08002*
Lager 3391
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 34,29*
€ 44,52*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 44,52*
€ 52,9788
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 44,04*
€ 52,4076
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 42,39*
€ 50,4441
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 41,84004*
€ 49,78965
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 40,99002*
€ 48,77812
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 34,29*
€ 40,8051
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 5,715* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 3391
Versand:
Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 5,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Villeroy & Boch Untertasse, 16 cm Durchmesser, Serie Affinity
Villeroy & Boch
16-4004-1280
ab € 6,0225*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen