Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VILLEROY & BOCH »The Rock« Espresso-Obere, Inhalt: 0,10 Liter, black shale


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu VILLEROY & BOCH »The Rock« Espresso-Obere, Inhalt: 0,10 Liter, black shale
Produktbild zu VILLEROY & BOCH »The Rock« Espresso-Obere, Inhalt: 0,10 Liter, black shale
Anwendungsbild zu VILLEROY & BOCH »The Rock« Espresso-Obere, Inhalt: 0,10 Liter, black shale
Anwendungsbild zu VILLEROY & BOCH »The Rock« Espresso-Obere, Inhalt: 0,10 Liter, black shale
Anwendungsbild zu VILLEROY & BOCH »The Rock« Espresso-Obere, Inhalt: 0,10 Liter, black shale
Anwendungsbild zu VILLEROY & BOCH »The Rock« Espresso-Obere, Inhalt: 0,10 Liter, black shale
Anwendungsbild zu VILLEROY & BOCH »The Rock« Espresso-Obere, Inhalt: 0,10 Liter, black shale
Logo zu VILLEROY & BOCH »The Rock« Espresso-Obere, Inhalt: 0,10 Liter, black shale
Logo zu VILLEROY & BOCH »The Rock« Espresso-Obere, Inhalt: 0,10 Liter, black shale
Artikel-Nr.:
     3391-221141704
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     16-4074-1420
EAN/GTIN:
     5450523148362
Suchbegriffe:
Kaffee-Häuferl
Kaffee-Obere
Kaffee-Obertasse
Kaffee-Tasse
VILLEROY & BOCH »The Rock« Espresso-Obere, Inhalt: 0,10 Liter, black shale

In Jahrmillionen zwischen Schieferschichten entstandene Strukturen werden von echten Gesteinsvorlagen optisch und haptisch in höchst anspruchsvollen Verfahren auf Porzellan übertragen. Jedes Porzellanteil erhält somit eine absolut naturgetreue Schieferoberfläche.

Weitere Informationen:
Inhalt:
0,1 l
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
ø:
65 mm
Höhe:
60 mm
EAN Stück:
5450523148362
Farbe:
black shale
Material:
Porzellan
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
300
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 10,71*
€ 13,95*
10 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 64,90002*
€ 82,33002*
Lager 3391
1
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 64,69002*
€ 82,40004*
Preise: Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 82,40004*
€ 98,05605
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 80,93004*
€ 96,30675
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 79,56*
€ 94,6764
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 77,74002*
€ 92,51062
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 75,16002*
€ 89,44042
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 64,69002*
€ 76,98112
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 10,78167* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3391
Versand: Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 5,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Villeroy & Boch
16-4074-1430
ab € 7,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.