Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FINE 2 DINE »Oxido« Servierplatte, Länge: 220 mm, Breite: 100 mm, black


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu FINE 2 DINE »Oxido« Servierplatte, Länge: 220 mm, Breite: 100 mm, black
Produktbild zu FINE 2 DINE »Oxido« Servierplatte, Länge: 220 mm, Breite: 100 mm, black
Produktbild zu FINE 2 DINE »Oxido« Servierplatte, Länge: 220 mm, Breite: 100 mm, black
Anwendungsbild zu FINE 2 DINE »Oxido« Servierplatte, Länge: 220 mm, Breite: 100 mm, black
Anwendungsbild zu FINE 2 DINE »Oxido« Servierplatte, Länge: 220 mm, Breite: 100 mm, black
Anwendungsbild zu FINE 2 DINE »Oxido« Servierplatte, Länge: 220 mm, Breite: 100 mm, black
Anwendungsbild zu FINE 2 DINE »Oxido« Servierplatte, Länge: 220 mm, Breite: 100 mm, black
Anwendungsbild zu FINE 2 DINE »Oxido« Servierplatte, Länge: 220 mm, Breite: 100 mm, black
Anwendungsbild zu FINE 2 DINE »Oxido« Servierplatte, Länge: 220 mm, Breite: 100 mm, black
Anwendungsbild zu FINE 2 DINE »Oxido« Servierplatte, Länge: 220 mm, Breite: 100 mm, black
Anwendungsbild zu FINE 2 DINE »Oxido« Servierplatte, Länge: 220 mm, Breite: 100 mm, black
Anwendungsbild zu FINE 2 DINE »Oxido« Servierplatte, Länge: 220 mm, Breite: 100 mm, black
Anwendungsbild zu FINE 2 DINE »Oxido« Servierplatte, Länge: 220 mm, Breite: 100 mm, black
Artikel-Nr.:
     3391-221154136
Hersteller:
     FINE 2 DINE
Herst.-Nr.:
     605003
EAN/GTIN:
     5410595719952
Suchbegriffe:
Servierplatte
servierplatten porzellan
servierplatte
FINE 2 DINE »Oxido« Servierplatte, Länge: 220 mm, Breite: 100 mm, black

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Breite:
100 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Länge:
220 mm
Farbe:
schwarz
EAN Stück:
5410595719952
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 7,215* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,99*
€ 46,3981
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 38,21*
€ 45,4699
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,61*
€ 42,3759
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,41*
€ 42,1379
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,86*
€ 34,3434
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.