Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FINE 2 DINE »Oxido« Servierplatte, Länge: 280 mm, Breite: 200 mm, black


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu FINE 2 DINE »Oxido« Servierplatte, Länge: 280 mm, Breite: 200 mm, black
Produktbild zu FINE 2 DINE »Oxido« Servierplatte, Länge: 280 mm, Breite: 200 mm, black
Produktbild zu FINE 2 DINE »Oxido« Servierplatte, Länge: 280 mm, Breite: 200 mm, black
Anwendungsbild zu FINE 2 DINE »Oxido« Servierplatte, Länge: 280 mm, Breite: 200 mm, black
Anwendungsbild zu FINE 2 DINE »Oxido« Servierplatte, Länge: 280 mm, Breite: 200 mm, black
Anwendungsbild zu FINE 2 DINE »Oxido« Servierplatte, Länge: 280 mm, Breite: 200 mm, black
Anwendungsbild zu FINE 2 DINE »Oxido« Servierplatte, Länge: 280 mm, Breite: 200 mm, black
Anwendungsbild zu FINE 2 DINE »Oxido« Servierplatte, Länge: 280 mm, Breite: 200 mm, black
Anwendungsbild zu FINE 2 DINE »Oxido« Servierplatte, Länge: 280 mm, Breite: 200 mm, black
Anwendungsbild zu FINE 2 DINE »Oxido« Servierplatte, Länge: 280 mm, Breite: 200 mm, black
Anwendungsbild zu FINE 2 DINE »Oxido« Servierplatte, Länge: 280 mm, Breite: 200 mm, black
Anwendungsbild zu FINE 2 DINE »Oxido« Servierplatte, Länge: 280 mm, Breite: 200 mm, black
Anwendungsbild zu FINE 2 DINE »Oxido« Servierplatte, Länge: 280 mm, Breite: 200 mm, black
Artikel-Nr.:
     3391-221154137
Hersteller:
     FINE 2 DINE
Herst.-Nr.:
     605004
EAN/GTIN:
     5410595719969
Suchbegriffe:
Servierplatte
servierplatten porzellan
servierplatte
FINE 2 DINE »Oxido« Servierplatte, Länge: 280 mm, Breite: 200 mm, black

Weitere Informationen:
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
EAN Stück:
5410595719969
Breite:
200 mm
Material:
Porzellan
Länge:
280 mm
Farbe:
schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,27*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 13,8175* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 69,37*
€ 82,5503
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 66,74*
€ 79,4206
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 66,26*
€ 78,8494
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 55,27*
€ 65,7713
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.