Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LILIEN »Daisy« Lasurblau Kaffee-Untere, ø: 145 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu LILIEN »Daisy« Lasurblau Kaffee-Untere, ø: 145 mm
Produktbild zu LILIEN »Daisy« Lasurblau Kaffee-Untere, ø: 145 mm
Anwendungsbild zu LILIEN »Daisy« Lasurblau Kaffee-Untere, ø: 145 mm
Anwendungsbild zu LILIEN »Daisy« Lasurblau Kaffee-Untere, ø: 145 mm
Anwendungsbild zu LILIEN »Daisy« Lasurblau Kaffee-Untere, ø: 145 mm
Anwendungsbild zu LILIEN »Daisy« Lasurblau Kaffee-Untere, ø: 145 mm
Anwendungsbild zu LILIEN »Daisy« Lasurblau Kaffee-Untere, ø: 145 mm
Anwendungsbild zu LILIEN »Daisy« Lasurblau Kaffee-Untere, ø: 145 mm
Anwendungsbild zu LILIEN »Daisy« Lasurblau Kaffee-Untere, ø: 145 mm
Logo zu LILIEN »Daisy« Lasurblau Kaffee-Untere, ø: 145 mm
Logo zu LILIEN »Daisy« Lasurblau Kaffee-Untere, ø: 145 mm
Artikel-Nr.:
     3391-221157047
Hersteller:
     LILIEN
Herst.-Nr.:
     DSY1715/X8202
EAN/GTIN:
     8590453629092
Suchbegriffe:
Cappuccino-Untertasse
Kaffee-Untere
Kaffee-Untertasse
Kaffeeuntere
LILIEN »Daisy« Lasurblau Kaffee-Untere, ø: 145 mm

Weitere Informationen:
ø:
145 mm
EAN Stück:
8590453629092
Farbe:
lasurblau
Material:
Porzellan
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LILIEN
DSY0818/X8202
ab € 7,15*
Sonstiges
LILIEN
DSY0618/X8202
ab € 7,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.