Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SELTMANN »Nature« Kaffee-Obere, Inhalt: 0,24 Liter, Höhe: 63 mm, Hirsch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo zu SELTMANN »Nature« Kaffee-Obere, Inhalt: 0,24 Liter, Höhe: 63 mm, Hirsch
Logo zu SELTMANN »Nature« Kaffee-Obere, Inhalt: 0,24 Liter, Höhe: 63 mm, Hirsch
Logo zu SELTMANN »Nature« Kaffee-Obere, Inhalt: 0,24 Liter, Höhe: 63 mm, Hirsch
Artikel-Nr.:
     3391-221169410
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     001.772806
EAN/GTIN:
     4052212134857
Suchbegriffe:
Kaffee-Häuferl
Kaffee-Obere
Kaffee-Obertasse
Kaffee-Tasse
SELTMANN »Nature« Kaffee-Obere, Inhalt: 0,24 Liter, Höhe: 63 mm, Hirsch

Weitere Informationen:
EAN Stück:
4052212134857
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Länge:
119 mm
Breite:
90 mm
Inhalt:
0,24 l
Höhe:
63 mm
Dekor:
Hirsch
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3391
9
6
€ 5,90*
ab € 8,96*
€ 11,86*
1
€ 5,90*
ab € 9,16*
€ 13,40*
Preise: Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 71,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3391
Versand: Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 5,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
001.772828
ab € 6,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.