Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHÖNWALD GN-Behälter 2/4 Porzellan, Tiefe: 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SCHÖNWALD GN-Behälter 2/4 Porzellan, Tiefe: 20 mm
Produktbild zu SCHÖNWALD GN-Behälter 2/4 Porzellan, Tiefe: 20 mm
Anwendungsbild zu SCHÖNWALD GN-Behälter 2/4 Porzellan, Tiefe: 20 mm
Anwendungsbild zu SCHÖNWALD GN-Behälter 2/4 Porzellan, Tiefe: 20 mm
Anwendungsbild zu SCHÖNWALD GN-Behälter 2/4 Porzellan, Tiefe: 20 mm
Anwendungsbild zu SCHÖNWALD GN-Behälter 2/4 Porzellan, Tiefe: 20 mm
Anwendungsbild zu SCHÖNWALD GN-Behälter 2/4 Porzellan, Tiefe: 20 mm
Anwendungsbild zu SCHÖNWALD GN-Behälter 2/4 Porzellan, Tiefe: 20 mm
Logo zu SCHÖNWALD GN-Behälter 2/4 Porzellan, Tiefe: 20 mm
Logo zu SCHÖNWALD GN-Behälter 2/4 Porzellan, Tiefe: 20 mm
Artikel-Nr.:
     3391-221179212
Hersteller:
     Schönwald
Herst.-Nr.:
     000630261912000000
EAN/GTIN:
     4025068491139
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale
SCHÖNWALD GN-Behälter 2/4 Porzellan, Tiefe: 20 mm

Für Einsätze mit Format und Tiefgang.
Um bei der Buffetgestaltung wechselnde Aufgaben zu erfüllen, bedarf es unterschiedlicher Größen. Dafür ist eine ganze Serie von GN-Schalen in diversen Normformaten und vier Tiefen. Mit dieser Bandbreite ist »Buffet Heroes« bestens für alle Einsätze präpariert. Auch hinter den Kulissen erweisen sich die Gastronorm-Schalen aus Porzellan als einfach zu handhabende, hygienische Speisenbehälter.

Visitenkarte für Unternehmen.
Viele Unternehmen warten in ihren Betriebsrestaurants heute mit einem frischen Angebot an Menüs und Salaten auf. Die flexiblen GN-Schalen von Schönwald sind für dieses tägliche Geschäft in Warm oder Kalt bestens gerüstet. Auch beim gehobenen Business Lunch machen sie beim Offerieren der Speisenauswahl eine gute Figur.

Weitere Informationen:
Tiefe:
20 mm
EAN Stück:
4018082510993
Länge:
530 mm
GN:
2/4
Breite:
162 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Porzellan
Weitere Suchbegriffe: HACCP Aufbewahrungsbehälter , gn-behälter 2/4, gn-behälter, gastronormbehälter 20mm, Buffetbehälter, Buffetform, Buffetschale, GN-Schale
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
24
4
€ 5,00*
ab € 27,81*
€ 36,14*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 29,45*
€ 39,13*
Lager 3391
22
1
€ 5,90*
ab € 29,57*
€ 39,20*
23 Tage
unbekannt
1
€ 5,20*
ab € 31,81*
€ 40,67*
Preise: Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,20*
€ 46,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,25*
€ 45,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,92*
€ 43,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,44*
€ 43,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,45*
€ 42,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,57*
€ 35,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 3391
Versand: Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 5,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.