Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Function, GN-Schale GN 2/4 530 x 162 x 20 mm / 0,65 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     8054-575814
Hersteller:
     Bauscher
Herst.-Nr.:
     302619
EAN/GTIN:
     4025068491139
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale
Abmessungen 530 mm x 162 mm x 20 mm (L x B x H) Marke Bauscher Serie Bauscher, GN Function Material Porzellan Farbe / Dekor Weiß Inhalt 0,65 l Gewicht 1.595 g
Weitere Suchbegriffe: HACCP Aufbewahrungsbehälter , gn-behälter 2/4, gn-behälter, gastronormbehälter 20mm, Function, GN-Schale GN 2/4 530 x 162 x 20 mm / 0, 65 l Bauscher
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8054
24
4
€ 5,00*
ab € 27,81*
€ 36,14*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 29,45*
€ 39,13*
3 Tage
22
1
€ 5,90*
ab € 29,57*
€ 39,20*
24 Tage
unbekannt
1
€ 5,20*
ab € 31,81*
€ 40,67*
Preise: Lager 8054
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 36,14*
€ 43,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,61*
€ 41,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,15*
€ 40,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,28*
€ 39,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,81*
€ 33,09
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 144,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8054
Versand: Lager 8054
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8054
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.