Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAŞABAHÇE Butterdose mit Deckel, Höhe: 78 mm, Länge: 204 mm, Breite: 137 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo zu PAŞABAHÇE Butterdose mit Deckel, Höhe: 78 mm, Länge: 204 mm, Breite: 137 mm
Logo zu PAŞABAHÇE Butterdose mit Deckel, Höhe: 78 mm, Länge: 204 mm, Breite: 137 mm
Artikel-Nr.:
     3391-222200242
Hersteller:
     PAŞABAHÇE
Herst.-Nr.:
     98402 / 567936
EAN/GTIN:
     8693357086692
Suchbegriffe:
Butter-Dose
Butterdose
Buttertopf
Margarinedose
PAŞABAHÇE Butterdose mit Deckel, Höhe: 78 mm, Länge: 204 mm, Breite: 137 mm

Weitere Informationen:
EAN Stück:
8693357086692
Material:
Glas
Breite:
137 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Länge:
204 mm
Höhe:
78 mm
Weitere Suchbegriffe: Schmalztopf, butter dose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,62*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.