Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flasche klar, Inhalt: 0,50 Liter, Höhe: 315 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Flasche klar, Inhalt: 0,50 Liter, Höhe: 315 mm
Produktbild zu Flasche klar, Inhalt: 0,50 Liter, Höhe: 315 mm
Anwendungsbild zu Flasche klar, Inhalt: 0,50 Liter, Höhe: 315 mm
Artikel-Nr.:
     3391-222208015
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     11492-F6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfüllflaschen
Einmachflaschen
Getränke-Abfüllflaschen
Getränkeabfüllflaschen
Flasche klar, Inhalt: 0,50 Liter, Höhe: 315 mm

»Opera«
ohne Kork

Weitere Informationen:
EAN Stück:
9006272080154
Inhalt:
0,5 l
Höhe:
315 mm
ø:
71 mm
Material:
Glas
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
/-/:
- l
Weitere Suchbegriffe: 500ml abfüllflasche, Glasflasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,46*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Westmark
42322280
ab € 2,34*
Zubehör
k.A.
10074
ab € 5,22*
Zubehör
Westmark
9920218G
ab € 3,40*
Zubehör
Westmark
46772280
ab € 3,17*
Zubehör
Westmark
42522280
ab € 3,00*
Zubehör
Westmark
43702280
ab € 3,40*
Zubehör
Westmark
47322280
ab € 4,74*
Zubehör
Westmark
45532280
ab € 5,52*
Zubehör
Westmark
47322610
ab € 2,52*
Zubehör
Westmark
47832180
ab € 3,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.