Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Gästebewirtung
>
Getränke
>
Spirituosen
>
Spirituosen-Ausgießer
>
Weinausgießer
>
Artikel
WESTMARK »Öl-Spezial« Ausgießer mit Silikon-Korken
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3391-226613012
Hersteller:
Westmark
Herst.-Nr.:
47832180
EAN/GTIN:
4004094478383
Suchbegriffe:
Silikonöl
Ausgießer (Gastronomie)
Gastro-Ausgießer
Likör-Ausgießer
WESTMARK »Öl-Spezial« Ausgießer mit Silikon-Korken
»Öl-Spezial«
Edelstahl
mit Rückfluss-System, herunterlaufende Tropfen werden wieder in die Flasche geleitet
Weitere Informationen:
EAN Stück:
4004094478383
Länge:
60 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Edelstahl
Innenmaß:
18,5-20,5 mm
... >
25 Bar
>
Ausgießer
>
»Öl-Spezial« Ausgießer mit Silikon-Korken
Weitere Suchbegriffe:
Likörausgießer
,
Schnaps-Ausgießer
,
Schnapsausgießer
,
Spirituosen-Ausgießer
,
Spirituosenausgießer
,
Wein-Ausgießer
,
Weinausgießer
,
silikonöl flasche
,
wein ausgießer
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3391
2 Tage
103
1
€ 5,90*
ab € 4,03*
€ 6,69*
Lager 9185
23 Tage
unbekannt
5
€ 5,20*
ab € 5,19*
€ 7,14*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3391
Versand:
Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 5,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Flasche klar, Inhalt: 0,35 Liter, Höhe: 315 mm
k.A.
11312-F6
ab € 2,01*
Sonstiges
Flasche klar, Inhalt: 0,50 Liter, Höhe: 315 mm
k.A.
11492-F6
ab € 2,46*
Sonstiges
Flasche mit Verschluss, Inhalt: 0,35 Liter
k.A.
10798-FE6
ab € 7,04004*
Sonstiges
Flasche mit Verschluss, Inhalt: 0,50 Liter
k.A.
11159-FE6
ab € 7,50*
Sonstiges
Flasche mit Verschluss, Inhalt: 0,70 Liter
k.A.
11376-FE6
ab € 7,96002*
Sonstiges
Flasche mit Verschluss, Inhalt: 1,00 Liter
k.A.
11307-FE6
ab € 10,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen