Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIESS Kartoffelpresse NC, Länge: 250 mm, ø: 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu RIESS Kartoffelpresse NC, Länge: 250 mm, ø: 100 mm
Produktbild zu RIESS Kartoffelpresse NC, Länge: 250 mm, ø: 100 mm
Artikel-Nr.:
     3391-224415031
Hersteller:
     Riess
Herst.-Nr.:
     2430-047
EAN/GTIN:
     9003064470308
Suchbegriffe:
Kartoffel-Presse
Kartoffelpresse
Püree-Presse
Püreepresse
RIESS Kartoffelpresse NC, Länge: 250 mm, ø: 100 mm

Weitere Informationen:
EAN Stück:
9003064470308
Länge:
250 mm
ø:
100 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Edelstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,98*
€ 34,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,89*
€ 34,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,44*
€ 32,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,40*
€ 31,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,17*
€ 31,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,57*
€ 25,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.