Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Champagnerschale auf Fuß, Edelstahl, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Champagnerschale auf Fuß, Edelstahl, silber
Produktbild zu Champagnerschale auf Fuß, Edelstahl, silber
Artikel-Nr.:
     3391-226606567
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     A12104110
EAN/GTIN:
     8711295933745
Suchbegriffe:
Champagner-Kühler
Champagnerkühler
Miniatur Weinkühler
Sekt-Kühler
Champagnerschale auf Fuß, Edelstahl, silber

Weitere Informationen:
Höhe:
240 mm
ø:
390 mm
EAN Stück:
8711295933745
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Edelstahl
Farbe:
silber
Weitere Suchbegriffe: Sektkühler, Wein-Kühler, Weinkühler, champagner kühler, gastgarten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Luigi Bormioli
11898/01
ab € 18,50*
Sonstiges
k.A.
HKU FX-2006
ab € 197,00*
Sonstiges
ILIOS
F149/29 0,1 L EICHE
ab € 20,59002*
Sonstiges
ILIOS
F 151/07 M.E
ab € 20,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.