Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KÜCHENPROFI Spätzlehobel Edelstahl 18/10, Länge: 310 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu KÜCHENPROFI Spätzlehobel Edelstahl 18/10, Länge: 310 mm
Produktbild zu KÜCHENPROFI Spätzlehobel Edelstahl 18/10, Länge: 310 mm
Logo zu KÜCHENPROFI Spätzlehobel Edelstahl 18/10, Länge: 310 mm
Artikel-Nr.:
     3391-226651298
Hersteller:
     Küchenprofi
Herst.-Nr.:
     10 0231 28 00
EAN/GTIN:
     4007371027991
Suchbegriffe:
Spätzle-Hobel
Spätzle-Sieb
Spätzlehobel
Spätzlesieb
KÜCHENPROFI Spätzlehobel Edelstahl 18/10, Länge: 310 mm

Weitere Informationen:
Breite:
110 mm
EAN Stück:
4007371027991
Höhe:
70 mm
Länge:
310 mm
Material:
Edelstahl
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Weitere Suchbegriffe: spätzle hobel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,41*
€ 32,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,01*
€ 30,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,03*
€ 29,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,96*
€ 29,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.